• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Camicia high vis 4XL

Codice art.: 3255181733894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Polo alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3255181733894XL
EAN / GTIN 7330509705179
Codice del produttore 3255181733894XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
50% cotone, 50% poliestere, twill spezzato, 180 g/m²
Tasche
Tasca sul petto con pattina e taschino portapenne, Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con anello a D
Dettagli
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collegamento sul retro
Etichette esterne
Colletto a camicia
Bottoni in metallo ricoperti di gomma
Funzionalità
Vestibilità casual
Finitura
Fine manica regolabile con bottoni a pressione

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Chiusura anteriore
Chiusura anteriore con bottoni a pressione

Descrizione:

  • Camicia da lavoro in un colore altamente visibile con colori a contrasto sulle maniche, lungo l'orlo e sul colletto per ridurre al minimo lo sporco
  • Questa camicia dal taglio casual è dotata di morbidi trasferimenti riflettenti per una maggiore visibilità e di due tasche sul petto, una con cerniera e una con patta
  • Ha anche un taschino portapenne con apertura nascosta e una linguetta con anello a D

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello