• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cassetta metallica vuota per DREMOMETER A-F

Codice art.: 3254909
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3254909
EAN / GTIN 4010886976289
Codice del produttore 3254909

Descrizione

Descrizione:

Impiego:
Confezione standard per accessori di chiavi dinamometriche della serie DREMOMETER A-F
Robusta e resistente, ottimale per la conservazione e il trasporto
Esecuzione:
Con nervature metalliche e cavità integrate per gli accessori
Cerniere, serratura e maniglia in metallo
GEDORE verniciato a polvere blu
Fornitura:
Cassetta metallica, vuota
Fornitura in robusta scatola di cartone duro

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Colore: Blu GEDORE
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Peso netto [kg]: 5,1 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello