Mole troncatrici 63x2x6 mm A46R PREMIUM inox

Codice art.: 324402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 324402
    EAN / GTIN 9003173244029
    Codice del produttore 324402
    Numero-L L50230 5

    Descrizione

    Descrizione:

    La lama PREMIUM per la smerigliatrice diritta è l'utensile che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È particolarmente impressionante in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.

    Proprietà:

    • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
    • Grana: 46
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : A 46 R- BFX A.
    • Dimensioni (P x P x a): 63 x 2 x 6 mm
    • Diametro: 63 mm
    • Spessore: 2 mm
    • Foratura: 6 mm
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo così risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
    • I dischi particolarmente sottili e a grana fine consentono tempi di separazione brevi e un lavoro senza fatica
    • Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
    • Convincono per la loro lunga durata, la semplicità e la precisione di utilizzo

    Uso:

    • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
    • Per il taglio di lamiere sottili, profili, tubi, aste e materiali solidi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello