Descrizione:
La lama PREMIUM per la smerigliatrice diritta è l'utensile che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È particolarmente impressionante in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A46R-BFXA
- Dimensioni (P x P x a): 63 x 2 x 10 mm
- Diametro: 63 mm
- Spessore: 2 mm
- Foratura: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo così risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
- I dischi particolarmente sottili e a grana fine consentono tempi di separazione brevi e un lavoro senza fatica
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
- Convincono per la loro lunga durata, la semplicità e la precisione di utilizzo
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
- Per il taglio di lamiere sottili, profili, tubi, aste e materiali solidi