• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pezzo di ricambio 324-076: classe OIML F1, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile lucidato, valore nominale 1 g; 2 kg

Codice art.: 324-076
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 324-076
EAN / GTIN 4045761223851
Codice del produttore 324-076
Numero-L L40250 3104

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML F1
  • valore nominale 1 g - 2 kg
  • forma del peso Pulsante
  • materiale Acciaio inossidabile lucidato

Nota:

  • F1 - 1 g
  • 2 kg Kit di pesi, a bottone, acciaio inox lucidato
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello