• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di pesi 324-034: classe OIML F1, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile lucidato, valore nominale 1 g; 100 g

Codice art.: 324-034
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 324-034
EAN / GTIN 4045761080959
Codice del produttore 324-034
Numero-L L40250 3094

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML F1
  • valore nominale 1 g - 100 g
  • forma del peso Pulsante
  • materiale Acciaio inossidabile lucidato

Nota:

  • F1, 1 g
  • 100 g, serie di pesi in valigetta di plastica, acciaio inox lucidato
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello