Camicia multinorma L

Codice art.: 323915173389L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323915173389L
EAN / GTIN 7330509730263
Codice del produttore 323915173389L
Numero-L L00980 4125

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
50% modacrilico, 32% cotone 10% aramide, 5% poliammide, 3% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 200g/cm²
Dettagli
Chiusure a scatto in plastica
Colletto della camicia
Etichette di certificazione esterne

Reflex
Nastro riflettente stampato, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

Funzionalità
Senza metallo

Tasche
Tasca sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti, una tasca con apertura per penna

Finitura
Finale della manica regolabile con bottoni a pressione nascosti in plastica

Descrizione:

  • Camicia multinormale ignifuga e non metallica in hi-vis classe 2 e classe 3
  • La camicia è realizzata in un tessuto che garantisce una vestibilità altamente confortevole e facilità di movimento
  • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S classe 2, M-> classe 3, IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello