Contropunta fissa in HMI 60° con foro filettato per l'estrazione, ⌀ Massimo / Cono morse: 40/4

Codice art.: 323210 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / Cono morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 4
Lunghezza testina L 72,5 mm
⌀ Esterno D 40 mm
⌀ d 25 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,001 mm
Filettatura M M36×1,5
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323210 40/4
EAN / GTIN 4045197882646
Codice del produttore 323210 40/4

Descrizione

Esecuzione:

  • Punta in HMI ad alta precisione. Struttura ad accoppiamento geometrico in HMI per una stabilità e una resistenza alla rottura ottimali, il che rende superfluo l'uso di dispositivi di sicurezza supplementari.
  • Angolo cuspide 60 °.
  • Alta qualità di finitura della superficie dello smusso per un fissaggio ottimale.
  • Utensile completamente temprato e rettificato.
  • Con punte in metallo duro per applicazioni soggette a usura elevata.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la rettifica di componenti ad elevata precisione.

Accessori speciali:

Ghiera di estrazione n. art. 323230.

Nota:

Dadi di estrazione da ordinare separatamente. Dimensioni geometriche realizzate in conformità alla norma DIN 806 E.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello