Contropunta fissa in HMI 60° 32/4

Codice art.: 323200 32/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / Cono morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Cono Morse 4
    Lunghezza testina L 57,5 mm
    ⌀ Esterno D 31,6 mm
    Errore massimo di rotazione concentrica 0,001 mm
    Tipo di prodotto Cuspide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 323200 32/4
    EAN / GTIN 4045197882448
    Codice del produttore 323200 32/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Punta in HMI ad alta precisione. Struttura ad accoppiamento geometrico in HMI per una stabilità e una resistenza alla rottura ottimali, il che rende superfluo l'uso di dispositivi di sicurezza supplementari.
    • Angolo cuspide 60 °.
    • Alta qualità di finitura della superficie dello smusso per un fissaggio ottimale.
    • Utensile completamente temprato e rettificato.
    • Con punte in metallo duro per applicazioni soggette a usura elevata.

    Descrizione:

    Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
    La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

    Uso:

    Per la rettifica di componenti ad elevata precisione.

    Accessori speciali:

    Ghiera di estrazione n. art. 323230.

    Nota:

    Dadi di estrazione da ordinare separatamente. Dimensioni geometriche realizzate in conformità alla norma DIN 806 E.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello