{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | 2 | |
⌀ Minimo | 20 mm | |
Lunghezza testina L | 73 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Per peso pezzo su D | 200 kg | |
Per peso pezzo su D1 | 140 kg | |
Apertura angolare a | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo |
323000 60/2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197774729
copia |
|
Codice del produttore |
323000 60/2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |