Camicia multinorma L

Codice art.: 322915178933L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau / high vis gelb
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 322915178933L
    EAN / GTIN 7330509730102
    Codice del produttore 322915178933L
    Numero-L L00980 3872

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    50% modacrilico, 32% cotone 10% aramide, 5% poliammide, 3% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 200g/cm²
    Dettagli
    Chiusure a scatto in plastica
    Colletto della camicia
    Etichette di certificazione esterne

    Reflex
    Nastro riflettente stampato, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

    Funzionalità
    Senza metallo

    Tasche
    Tasca sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti, una tasca con apertura per penna

    Finitura
    Finale della manica regolabile con bottoni a pressione nascosti in plastica

    Descrizione:

    • Camicia da lavoro ignifuga e non metallica di alta qualità con eccezionali proprietà protettive
    • La camicia è realizzata in un tessuto che garantisce una vestibilità estremamente confortevole e facilità di movimento
    • I riflettori segmentati assicurano la visibilità in caso di necessità
    • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, Classe 1, IEC 61482-2, Classe 1
    • ATPV: 8,1cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 8,1 cal/cm²
    • ELIM - 6,3 cal/cm²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello