• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Raccordi

Codice art.: 32210001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32210001
EAN / GTIN 4018754017126
Codice del produttore 32210001
Numero-L L60010 325

Descrizione

Descrizione:

  • Con attacco esagonale esterno
  • Per avvitatore a impulsi N. 4030

Proprietà:

  • Esagono esterno [pollici]: 3/8
  • Quadro esterno [pollici]: 3/8 ″
  • Altezza mm (h): 12 mm
  • Lunghezza [mm]: 38 mm
  • No.: 4035
  • Peso: 34 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello