{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
Grado di protezione IP | IP 55 | |
Alimentazione | energy-harvesting | |
⌀ Alloggiamento | 92 mm | |
Lunghezza utile B | 146 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 50 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 51 mm | |
Per peso del pezzo | 1.000 kg | |
Forza di serraggio assiale massima | 1.430 daN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321730 5 | |
EAN / GTIN | 4045197947888 | |
Codice del produttore | 321730 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Contropunta rotante con indicazione della pressione analogica 5
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
1302,08 €
620,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
792,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 1.000 kg | 1.000 kg |
⌀ Alloggiamento D | 92 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 146 mm | 146 mm |
⌀ Punta massimo A | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |