• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Contropunta rotante ammortizzato 3

Codice art.: 321405 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
⌀ Alloggiamento D 60 mm
Lunghezza utile B 95 mm
⌀ Punta massimo A 25 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Numero massimo giri 5.000 min-1
Per peso del pezzo 300 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Codice del produttore 321405 3

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°.
  • Molleggio della cuspide per compensazione assiale e della pressione, antiurto.
  • Cuspide in acciaio per utensili temprato e rettificato di precisione nella disposizione dei cuscinetti.
  • Sistema di supporto di precisione a evolvente con lubrificazione a vita.
  • L’anello di tenuta dell’albero impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare.
  • Esecuzione di estrema rigidità con cuscinetto supplementare.
  • Utensile interamente temprato e rettificato.

Esecuzione di precisione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

  • Per lo smorzamento di sollecitazioni come urti e colpi.
  • Per compensare gli allungamenti.
  • Adatto per uso con mandrino trascinatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello