{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo d | 13 mm | |
Lunghezza ridotta della testina L1 | 68,5 mm | |
Lunghezza testina L | 86,5 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 4.200 min-1 | |
Per peso del pezzo | 170 kg | |
Apertura angolare a | 60 grado | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321360 54/2 | |
EAN / GTIN | 4045197880765 |