{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 70 mm | |
Lunghezza utile B | 102,5 mm | |
⌀ Metallo duro H | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321250 4 | |
EAN / GTIN | 4019208059648 | |
Codice del produttore | 221024 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 4
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
967,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
394,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
1.234,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
1.466,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lunghezza utile B | 102,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Lunghezza punta C | 47 mm | 48 mm | 45 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 24 mm | 14 mm | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |