{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Lunghezza utile B | 70 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 22 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 27,5 mm | |
Numero massimo giri | 6.300 min-1 | |
Per peso del pezzo | 400 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320675 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202754 | |
Codice del produttore | 800006623 | |
Manufacturer | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |