Contropunta rotante 60° 2

Codice art.: 320672 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Cono Morse CM2
    ⌀ Alloggiamento D 50 mm
    Lunghezza utile B 79 mm
    ⌀ Punta massimo 60° A 25 mm
    Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm
    Lunghezza punta C 29,5 mm
    Numero massimo giri 5.000 min-1
    Per peso del pezzo 500 kg
    Tipo di prodotto Cuspide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 320672 2
    EAN / GTIN 4062406200244
    Codice del produttore 320672 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corpo e cuspide temprati.
    • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
    • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
    • Senza manutenzione.
    • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
    • Angolo cuspide 60°.

    Descrizione:

    Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
    La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

    Uso:

    Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello