• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30°, Cono Morse: 1

Codice art.: 320670 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM1
⌀ Alloggiamento D 34,5 mm
Lunghezza utile B 70,5 mm
⌀ Punta massimo 60° A 15 mm
⌀ Punta massimo 30° A 9 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 27 mm
Per peso del pezzo 80 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Codice del produttore 058668

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo e cuspide temprati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello