{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 78 mm | |
Lunghezza utile B | 118 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 47 mm | |
Numero massimo giri | 3.200 min-1 | |
Per peso del pezzo | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 | |
Codice del produttore | 320657 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Contropunta rotante 60° 5
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
472,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
1.375,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 2.000 | 2.000 |
⌀ Alloggiamento D | 78 | 96 |
Numero massimo giri | 3.200 | 2.600 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 118 | 134 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |