• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto/cuspide per contropunta rotante 4

Codice art.: 320631 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 68 mm
⌀ Punta minore D1 36 mm
⌀ Codolo d 24 mm
Lunghezza utile L1 41 mm
Angolo di affilatura 60 grado
Per codice a colori K24
Apertura 27 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320631 4
EAN / GTIN 4045197774699
Codice del produttore 320631 4

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunta rotante n. art. 320659 Dim. 5, n. art. 321335 Dim. 5.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello