{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Misura inserto | 11 | |
Adattatore | PSC | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
Lunghezza utile LN | 138 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 40 mm | |
Distanza asse-punta f | 22 mm | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
Ricambi | S05 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Tipo di prodotto | Portautensili per barre alesatrici |
Codice articolo | 320395 63/11-160 | |
EAN / GTIN | 2050001712479 | |
Codice del produttore | PS6.BDB.RQB.160 |