Portainserti con bloccaggio a vite neutro, PSC, ⌀ Codolo / Misura inserto – dimensione A: 6312-100HPmm

Codice art.: 320365 6312-100HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto – dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 12
Adattatore PSC
Tipo di impiego neutro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
Inserto adatto CN.. 1204..
Ricambi P01
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320365 6312-100HP
EAN / GTIN 2050001773005
Codice del produttore PS6.PCD.NMA.100-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello