• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 280-336-31.75R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: 3203561
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203561
EAN / GTIN 7291075297546
Codice del produttore 3203561
Numero-L L24040 620

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.102″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 28.0 ,Overall Length (OAL) 18.19″ ,Usable Length (LU) 13.42″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.102″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.138″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.102″
  • Decimale Equivalente: 1.102″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 15.629″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 28.0
  • Length Group: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 280
  • Overall Length (OAL): 18.19″
  • Point Length (PL): 0.201″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 15.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 13.42″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello