• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portainserti con bloccaggio a vite destro 50/16HP mm

Codice art.: 320350 50/16HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 50 mm
Misura inserto 16
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 63 mm
Distanza asse-punta f 35 mm
Inserto adatto VB.. 1604..
Ricambi S07
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320350 50/16HP
EAN / GTIN 2050002039971
Codice del produttore PS5.KVF.RPA.060-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello