{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 50 mm | |
Misura inserto | 11 | |
Adattatore | PSC | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 63 mm | |
Distanza asse-punta f | 35 mm | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
Ricambi | S05 | |
Lunghezza complessiva | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 320340 50/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002039940 | |
Codice del produttore | PS5.KDB.RHA.060-HP |