Portainserti con bloccaggio a vite destro 63/11HP mm

Codice art.: 320330 63/11HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 80 mm
Distanza asse-punta f 45 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320330 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004801
Codice del produttore PS6.KDB.RJA.065-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello