• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 060-009-12R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: 3203285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203285
EAN / GTIN 7291075279641
Codice del produttore 3203285
Numero-L L24040 791

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Overall Length (OAL) 68 mm, Usable Length (LU) 9.96 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 6.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 21.91 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 060
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 23 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 9.96 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello