DCN 125-150-15.87R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: 3203236
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203236
EAN / GTIN 7291075297492
Codice del produttore 3203236
Numero-L L24040 1087

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.492″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 12.0 ,Overall Length (OAL) 8.46″ ,Usable Length (LU) 6″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.492″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.508″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.492″
  • Decimale Equivalente: 0.492″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 6.481″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12.0
  • Length Group: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 125
  • Overall Length (OAL): 8.46″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 6″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello