DCN 320-048-38.15A-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 1.5xD

Codice art.: 3203176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203176
EAN / GTIN 7291075292237
Codice del produttore 3203176
Numero-L L24040 990

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1.26″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 32.0 ,Overall Length (OAL) 6.63″ ,Usable Length (LU) 2.12″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.26″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.295″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.26″
  • Decimale Equivalente: 1.26″
  • Diametro flangia (DF): 1.968″
  • Functional Length (LF): 3.721″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 32.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 320
  • Overall Length (OAL): 6.63″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.68″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 2.12″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello