DCN 310-248-31.75R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3203168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203168
EAN / GTIN 7291075279030
Codice del produttore 3203168
Numero-L L24040 227

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.22″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 31.0 ,Overall Length (OAL) 14.05″ ,Usable Length (LU) 9.98″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.22″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.256″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.22″
  • Decimale Equivalente: 1.22″
  • Diametro flangia (DF): 1.653″
  • Functional Length (LF): 11.468″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 31.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 310
  • Overall Length (OAL): 14.05″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 11.69″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 9.98″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto