CHAMRING 230-WN40-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3203086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203086
EAN / GTIN 7291075191783
Codice del produttore 3203086
Numero-L L24040 533

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 23.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 23 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 23.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello