DCNS 160-080-160B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203068
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203068
    EAN / GTIN 7291075298048
    Codice del produttore 3203068
    Numero-L L24040 617

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 149.7 mm, Usable Length (LU) 82.42 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
    • Functional Length (LF) 98.79 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 160
    • Overall Length (OAL) 149.7 mm
    • Point Length (PL) 2.42 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 101.7 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 82.42 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello