DCN 070-056-12R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202949
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202949
    EAN / GTIN 7291075277784
    Codice del produttore 3202949
    Numero-L L24040 1106

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 115.6 mm, Usable Length (LU) 57.01 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 7 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 7 mm
    • Diametro flangia (DF) 16 mm
    • Functional Length (LF) 69.33 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
    • Length Group 8xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 070
    • Overall Length (OAL) 115.6 mm
    • Point Length (PL) 1.01 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 70.6 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 57.01 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello