DCN 060-018-12R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: 3202889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202889
    EAN / GTIN 7291075242423
    Codice del produttore 3202889
    Numero-L L24040 1027

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Overall Length (OAL) 77 mm, Usable Length (LU) 18.96 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 6 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 6.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
    • Diametro flangia (DF) 16 mm
    • Functional Length (LF) 30.91 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 060
    • Overall Length (OAL) 77 mm
    • Point Length (PL) 0.96 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 32 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 18.96 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello