DCN 100-120-15.87R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: 3202826
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202826
    EAN / GTIN 7291075297331
    Codice del produttore 3202826
    Numero-L L24040 583

    Descrizione

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,394″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 7-1/4″, použitelná délka (LU) 4,79″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.394″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.394″
    • Desetinný ekvivalent: 0.394″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 5.288″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Skupina délek: 12xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 100
    • Celková délka (OAL): 7-1/4″
    • Délka špicky britu(PL): 0.072″
    • Délka upínace (LPR): 5.36″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 4.79″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello