• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 130-039-15.87R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: 3202793
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202793
EAN / GTIN 7291075242621
Codice del produttore 3202793
Numero-L L24040 1235

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.512″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 13.0 ,Overall Length (OAL) 4.12″ ,Usable Length (LU) 1.62″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.512″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.528″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.512″
  • Decimale Equivalente: 0.512″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 2.137″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 130
  • Overall Length (OAL): 4.12″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.62″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello