DCN 150-120-20R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202738
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202738
EAN / GTIN 7291075277678
Codice del produttore 3202738
Numero-L L24040 649

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Overall Length (OAL) 193.7 mm, Usable Length (LU) 122.27 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 140.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 150
  • Overall Length (OAL) 193.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 143.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 122.27 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello