• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 170-136-19.05R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202723
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202723
EAN / GTIN 7291075278903
Codice del produttore 3202723
Numero-L L24040 1098

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.669″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 17.0 ,Overall Length (OAL) 8.38″ ,Usable Length (LU) 5.47″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.669″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.705″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.669″
  • Decimale Equivalente: 0.669″
  • Diametro flangia (DF): 0.98″
  • Functional Length (LF): 6.288″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 17.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 170
  • Overall Length (OAL): 8.38″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 5.47″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello