• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 300-150-31.75R-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 5xD.

Codice art.: 3202675
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202675
EAN / GTIN 7291075243505
Codice del produttore 3202675
Numero-L L24040 273

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.181″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 30.0 ,Overall Length (OAL) 10.07″ ,Usable Length (LU) 6.12″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.181″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.217″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.181″
  • Decimale Equivalente: 1.181″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 7.495″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 30.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 300
  • Overall Length (OAL): 10.07″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.71″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 6.12″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello