DCN 240-192-31.75A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: 3202594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202594
EAN / GTIN 7291075293319
Codice del produttore 3202594
Numero-L L24040 605

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.945″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 24.0 ,Overall Length (OAL) 11.42″ ,Usable Length (LU) 7.73″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.945″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.98″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.945″
  • Decimale Equivalente: 0.945″
  • Diametro flangia (DF): 1.653″
  • Functional Length (LF): 8.888″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 24.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 240
  • Overall Length (OAL): 11.42″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 9.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 7.73″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello