DCN 190-029-25.4A-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 1.5xD

Codice art.: 3202513
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202513
EAN / GTIN 7291075292107
Codice del produttore 3202513
Numero-L L24040 349

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.748″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 19.0 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Usable Length (LU) 1.26″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.748″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
  • Decimale Equivalente: 0.748″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 2.164″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 19.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 190
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.26″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello