DCN 180-027-25.4A-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 1.5xD

Codice art.: 3202512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202512
EAN / GTIN 7291075292091
Codice del produttore 3202512
Numero-L L24040 1210

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.709″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 18.0 ,Overall Length (OAL) 4.39″ ,Usable Length (LU) 1.19″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.709″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.744″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.709″
  • Decimale Equivalente: 0.709″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 2.061″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 18.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 180
  • Overall Length (OAL): 4.39″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.19″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.19″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello