DCN 080-012-12.7A-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 1.5xD

Codice art.: 3202502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202502
    EAN / GTIN 7291075291995
    Codice del produttore 3202502
    Numero-L L24040 1137

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.315″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 8.0 ,Overall Length (OAL) 2.79″ ,Usable Length (LU) 0.53″

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.315″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.331″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.315″
    • Decimale Equivalente: 0.315″
    • Diametro flangia (DF): 0.63″
    • Functional Length (LF): 0.963″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 8.0
    • Length Group: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 080
    • Overall Length (OAL): 2.79″
    • Point Length (PL): 0.057″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.02″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Lunghezza utile (LU): 0.53″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello