DCN 180-144-25.4A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: 3202486
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202486
EAN / GTIN 7291075293296
Codice del produttore 3202486
Numero-L L24040 1121

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.709″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 18.0 ,Overall Length (OAL) 8.99″ ,Usable Length (LU) 5.8″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.709″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.744″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.709″
  • Decimale Equivalente: 0.709″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 6.661″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 18.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 180
  • Overall Length (OAL): 8.99″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 5.8″

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello