DR310-124-32-09-4D-T Punte indexabili per lavorazioni con pezzo rotante, con fori per il refrigerante, 4xD

Codice art.: 3202331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202331
    EAN / GTIN 7291075276718
    Codice del produttore 3202331
    Numero-L L24150 55

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 31 mm, Overall Length (OAL) 215 mm, Lunghezza utile (LU) 124 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 31 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 31.9 mm
    • Diametro flangia (DF) 42 mm
    • Functional Length (LF) 156.07 mm
    • Length Group 4xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOMT 09T306-DT
    • Overall Length (OAL) 215 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 157 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 58 mm
    • Lunghezza utile (LU) 124 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello