DR044-088-40-12-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201776
EAN / GTIN 7291075184655
Codice del produttore 3201776
Numero-L L24150 238

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 44 mm, Overall Length (OAL) 192 mm, Lunghezza utile (LU) 88 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 44 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 45 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 122.68 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 12
  • Overall Length (OAL) 192 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 88 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello