DR030-060-32-09-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201762
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201762
EAN / GTIN 7291075184518
Codice del produttore 3201762
Numero-L L24150 2

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 91.1 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 09
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 58 mm
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello