Scala telescopica a 4 sezioni senza traversa 4x5 pioli

Codice art.: 32017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scala multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 32017
    EAN / GTIN 4031405320178
    Codice del produttore 032017
    Numero-L L90110 132

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala telescopica con pioli in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
    • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
    • Può essere utilizzato come scala di appoggio e di appoggio
    • Ripiegabile al centro grazie al bloccaggio automatico delle cerniere in acciaio
    • Entrambe le parti esterne possono essere telescopiche da un gradino all'altro
    • Guida conica per un supporto sicuro
    • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
    • Carico massimo: 150 kg
    • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale
    • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
    • Nota: In base a TRBS 2121 parte 2, è necessario un accessorio adatto per lavorare su questa scala

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro max.: 6400 mm
    • Altezza di lavoro min: 4200 mm
    • Larghezza esterna: 630 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Lunghezza del conduttore come conduttore di atterraggio: 5300 mm
    • Lunghezza conduttore come conduttore di atterraggio (min.): 3100 mm
    • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 2550 mm
    • Lunghezza scala come scala a cavalletto (min.): 1530 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 4x5 pioli
    • Altezza gradino/gradino: 30 mm
    • Profondità gradino/gradino: 30 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello