DR59.5-238-38.1-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201516
EAN / GTIN 7291075204926
Codice del produttore 3201516
Numero-L L24150 350

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 2.344″ ,Overall Length (OAL) 13.79″ ,Lunghezza utile (LU) 9.38″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.344″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.344″
  • Decimale Equivalente: 2.344″
  • Diametro flangia (DF): 2.362″
  • Functional Length (LF): 10.72″
  • Length Group: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Overall Length (OAL): 13.79″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 10.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 9.38″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello